Enfriador de placas de acero inoxidable Chester-Jensen Co - 20 toneladas

Enfriador de placas de acero inoxidable Chester-Jensen Co - 20 toneladas

Enfriador de placas de acero inoxidable Chester-Jensen Co. Tamaño: A-4-1. Tipo: 32. (1) Dimensiones de la placa: 5 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 9-1/2 pulgadas de ancho. 32 corrugaciones. Dimensiones de la bandeja de agua perforada: 4 pies 10 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de profundidad. Dimensiones: 6 pies 1 pulg. de largo x 2 pies 4 pulg. de ancho x 6 pies de alto. Entradas/salidas interiores: (1) puerto de 2 pulg. (1) MNPT de 2 pulg. (1) Línea S de 1-1/2 pulg. (1) 1-3/8 pulg. FNPT. (1) 1-1/4 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 4-3/8 pulgadas de ancho x 7 pies 2-5/8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0895.17a
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Número de serie: 8604-CP
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de placas de acero inoxidable Chester-Jensen Co - 20 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente