Enfriador de placas de amoníaco Chester-Jensen Co, 20 toneladas

Enfriador de placas de amoníaco Chester-Jensen Co, 20 toneladas

1998 Enfriador de placas de amoníaco Chester-Jensen Co: 20 toneladas. Modelo: XB-4-OT-2-32. Número de serie: 9863-P. Caudal: 15,4 gpm a través de un delta T de aproximadamente 15,6 °F. Capacidad del tanque: 240 gal. (2) Placas de 62 pulgadas de largo x 46 pulgadas de alto con (32) corrugaciones. (2) FOL-CONTRATISTA. Presión de diseño: 5/8 mrp. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 86-1/2 pulgadas de largo x 32-1/2 pulgadas de ancho x 102 pulgadas de alto. Se puede utilizar para amoníaco o freón (ACN220).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAJB001.30
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: XB-4-OT-2-32
  • Número de serie: 9863-P
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Airline
Enfriador de placas de amoníaco Chester-Jensen Co, 20 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente