Enfriador de placas de amoníaco Chester-Jensen Co

Enfriador de placas de amoníaco Chester-Jensen Co

Enfriador de placas de amoníaco Chester-Jensen Co. Modelo: XB-36-OT-36-32. Capacidad de enfriamiento: 720 toneladas a 1152 gpm para una succión de 26°F con una TD de 15°. (36) Placas con 32 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 1,539 pies cuadrados. Dimensiones de la placa: 5 pies de ancho x 45 pulgadas de alto. Los enfriadores de placas Chester-Jensen Co enfrían de manera continua y segura agua, salmuera, glicoles y otros fluidos homogéneos hasta 1 °F de su punto de congelación. mediante la utilización de una característica de construcción interna única inherente al diseño de la placa de flujo corto de gas que minimiza la caída de presión del refrigerante, facilita la evacuación rápida y el reemplazo del vapor gastado y asegura el coeficiente de transferencia de calor más alto posible, maximizando así la relación de toneladas por caballo de fuerza. Peso seco: 7400 libras. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 7 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto (ND)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pCFPH708.
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: XB-36-OT-36-32
  • Número de serie: 8908-P
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de placas de amoníaco Chester-Jensen Co
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente