Enfriador de placas de amoníaco Chester-Jensen Co

Enfriador de placas de amoníaco Chester-Jensen Co

1994 Enfriador de placas de amoníaco Chester-Jensen Co. Modelo: XB16-01-16-32. Número de serie: 9404-P. Enfría el producto líquido instantánea y continuamente a 33°-34° F. Caudal máximo por sección de 32 corrugaciones: 3000 gph. (16) Secciones de placa. Dimensiones de la sección estándar: 61-11/16 pulgadas de ancho x 43-1/8 pulgadas de alto. Entradas: (1) 7 pulgadas de diámetro. puerto (producto), (1) 5 pulg. de diámetro. tubo de alimentación de refrigerante. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Tubería de descarga de gas refrigerante. 1994 Tanque de compensación: 150 galones. S/N: 43853. Nat'l Bd: 40959. MAWP a 650 °F: 200 psi. MDMT a 200 psi: -20 °F. Dimensiones totales: 10 pies 4 pulgadas de largo x 86 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pHDMD467b.68
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: XB16-01-16-32
  • Número de serie: 9404-P
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de placas de amoníaco Chester-Jensen Co
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente