Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 12 placas

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 12 placas

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 12 placas. Modelo: X-RW-12-11-36. Serie: 7922. Fecha: 4-79. Número total de placas: 12. Placas corrugadas: 36. Clasificación: 12 x 20 = 240 toneladas de refrigeración. Bd. Nacional Individual. / Número de serie: 7911 / 37538, 7912 / 37539, 7966 / 37612, 7967 / 37613, 8026 / 37692, 8032 / 37698, 8055 / 37730, 8084 / 37768, 8089 /. La carcasa y las placas están construidas en acero inoxidable. El propietario anterior quitó dos placas; podemos tapar esos puertos y realizar una prueba de fugas antes del envío. Falta una cubierta lateral. El manual en PDF está disponible. Peso estimado: 4,300 libras. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IME5147.15
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: X-RW-12-11-36
  • Número de serie: 7922
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 12 placas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente