Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 140 toneladas

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 140 toneladas

1991 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: B-8-OT-8-32. Capacidad de enfriamiento: 140 toneladas a 256 gpm con succión de 26ºF y TD de 15º. Número de placas: 7. Número de corrugaciones: 32 corrugaciones cada una. Dimensiones de la placa: 5 pies de largo x 3 pies 9 pulgadas de alto. Área de la sección de enfriamiento: 342 pies cuadrados. Capacidad del depósito: 195 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto. Control de flotación: Sí. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 3 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (3) 3/4 pulg. de diámetro. puertos. *Nota: En las imágenes se muestran 8 placas, pero se eliminó una. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (ACN504). (CAMA Y DESAYUNO).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB157.12a
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: B-8-OT-8-32
  • Número de serie: 9161-P
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 140 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente