Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 30 toneladas

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 30 toneladas

1992 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: XB-4-0T-2-21. Capacidad de enfriamiento: 30 toneladas a 36 gpm para una succión de 26ºF con una TD de 20º. (2) placas con 21 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 56 pies cuadrados Dimensiones de la placa: 5 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de alto Capacidad del depósito: 420 galones, dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto. Entradas: (1) 1 pulgada de diámetro. puerto (producto), (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de medios. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT, (1) 2 pulgadas de diámetro. NPT, (1) 2 pulgadas de diámetro. NPT (desbordamiento), (1) 2 pulg. de diámetro. descarga de medios. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 8 pies 8 pulgadas de alto (BG).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEP1016.
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: XB-4-0T-2-21
  • Número de serie: 9236-P
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 30 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente