Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 320 toneladas

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 320 toneladas

1994 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: XB16-01-16-32. Capacidad de enfriamiento: 320 toneladas a 512 gpm para una succión de 26ºF con una TD de 15º. (16) placas con 32 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 684 pies cuadrados. Dimensiones de la sección estándar: 61-11/16 pulgadas de ancho x 43-1/8 pulgadas de alto. Entradas: (1) 7 pulgadas de diámetro. puerto (producto), (1) 5 pulg. de diámetro. tubo de alimentación de refrigerante. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Tubería de descarga de gas refrigerante. 1994 Tanque de compensación: 150 galones. MAWP a 650 °F: 200 psi. MDMT a 200 psi: -20 °F. Dimensiones totales: 10 pies 4 pulgadas de largo x 7 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 9 pulgadas de alto (ACN871).(H).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pHDMD467.68
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: XB16-01-16-32
  • Número de serie: 9404-P
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 320 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente