Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 40 toneladas

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 40 toneladas

2000 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: XB4-0T-2-32. Capacidad de enfriamiento: 40 toneladas a 64 gpm para una succión de 26ºF con una TD de 15º. (2) placas con 32 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 85.5 pies cuadrados. Nat'l Bd: 2490 y 24899. Refrigerante: R-22. Dimensiones de la placa: 5 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de alto. MAWP: 200 psi a 200 °F. MDMT: -20°F a 200 psi. Tanque de depósito: 40 galones, dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (1) 3/4 pulgadas de diámetro. Puerto de entrada de gas caliente, (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de líquido de alta presión, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de refrigerante, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de líquido. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Descarga de líquido S-line, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 8-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto (BG).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCBJ884.29
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: XB4-0T-2-32
  • Número de serie: 0013-P
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 40 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente