Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 60 toneladas

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 60 toneladas

1992 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: B-4-OT-3-32. Capacidad de enfriamiento: 60 toneladas a 96 gpm para una succión de 26°F usando amoníaco completamente lleno con una TD de 15°. (3) placas con 32 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 128 pies cuadrados. Dimensiones de la placa: 5 pies de largo x 3 pies 9 pulgadas de alto. Tanque de recolección: 120 galones, dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 3. pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (2) 2 pulgadas de diámetro. puertos, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (7) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 7 pies 1/2 pulgadas de largo x 2 pies 8-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SCJC404.30
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: B4-OT-3-32
  • Número de serie: 9260-P
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 60 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente