Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 600 toneladas

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 600 toneladas

1993 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: XD-30-30-32. Capacidad de enfriamiento: 600 toneladas a 960 gpm para una succión de 26ºF con una TD de 15º. (30) placas con 32 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 1282.5 pies cuadrados. Entradas: (4) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S (bolas de pulverización), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio I-line (producto), (1) 5-1/2 pulg. de diámetro. tubería (amoniaco). Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. tubería (amoniaco). Dimensiones totales: 11 pies 5 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 7 pies de alto (BF).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR7001.
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: XD-30-30-32
  • Número de serie: 9303-CP
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 600 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente