Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 80 toneladas

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 80 toneladas

1993 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: B-4-0T-4-32. Capacidad de enfriamiento: 80 toneladas a 128 gpm para una succión de 26ºF con una TD de 15º. (4) placas con 32 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 171 pies cuadrados. Dimensiones de la placa: 5 pies de largo x 4 pies 9 pulgadas de alto. MAWP: 200 psi a 200 °F. MDMT: -20 °F a 200 psi. Capacidad del depósito: 100 gal. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto (agua/solución), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de medios. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (desbordamiento), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto (agua/solución), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de medios. Dimensiones totales: 6 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto (8 pies 1 pulgada de alto con pies). (BG).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KAAM0240.17
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: B-4-0T-4-32
  • Número de serie: 9355-P
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 80 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente