Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 80 toneladas

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 80 toneladas

1990 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: D-4-4-32. Capacidad nominal: 80 toneladas a 128 gpm, agua de refrigeración con amoníaco completamente inundado de 26 °F a 40 °F con una TD de 15 °. (4) placas con 32 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 171 pies cuadrados. Entradas/salidas: (2) 2 pulgadas de diámetro. puertos, (2) 3 pulg. de diámetro. puertos, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto (BB).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB160.10
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: D-4-4-32
  • Número de serie: 9005-P
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 80 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente