Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co con paquete de freón - 43 toneladas

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co con paquete de freón - 43 toneladas

1998 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co con paquete de freón. Modelo: B-4-0T-3-21. Capacidad estimada: 43 toneladas, utilizando freón inundado con temperaturas respectivas de entrada y salida de agua de 85°F y 33°F. Número de placas: 3. Dimensiones de la placa: 5 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de alto. Número de corrugaciones por sección: 21. Área total de la superficie de enfriamiento: 84 pies cuadrados. El enfriador está equipado con freón. Paquete que incluye controles y válvulas, y un tanque de reserva de 100 galones (ACN415). (BG).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEP1012.
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: B-4-0T-3-21
  • Número de serie: 9842-P
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co con paquete de freón - 43 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente