Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Número de placas: 8. Año: 1978. Capacidad de enfriamiento: 160 toneladas a 256 gpm para una succión de 26ºF con una TD de 15º. (8) placas con 36 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 342 pies cuadrados. Dimensiones de la placa: 5 pies de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto. MAWP: 200 psi a 200 °F. Capacidad del depósito: 100 galones; Dimensiones interiores de pared recta: 7 pies de largo x 3 pies de ancho x 8 pulgadas de alto. Entradas: (1) 3 pulgadas de diámetro. Puerto de alimentación de refrigerante. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje S-line, (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos de succión de refrigerante. Dimensiones totales: 9 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 4-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pBBCF158C.35
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente