Enfriador de placas de película descendente Turbo Ice

Enfriador de placas de película descendente Turbo Ice

Enfriador de placas de película descendente Turbo Ice. Modelo: HTDA480603. S/N: 8801600. Número de placas: 3. Dimensiones de la placa: placas de 4 pies de ancho x 5 pies de alto. Número de corrugaciones: 32. Tanque de depósito: 1040 galones, dimensiones interiores de pared recta: 7 pies 4 pulgadas de largo x 5 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto. Entradas: (1) 1-1 /2 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de refrigerante, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (entrada de líquido). Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Conexiones S-line (descarga de líquido), (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S (descarga de líquido), (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje de desbordamiento NPT, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Dimensiones totales: 7 pies 8 pulgadas de largo x 5 pies 8 pulgadas de ancho x 10 pies 7 pulgadas de alto (H15).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pBBCF087.40
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Modelo: HTDA480603
  • Número de serie: 8801600
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de placas de película descendente Turbo Ice
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente