Enfriador de placas instantáneo con amoníaco Chester-Jensen Co

Enfriador de placas instantáneo con amoníaco Chester-Jensen Co

1993 Enfriador de placas instantáneo con amoníaco Chester-Jensen Co. Modelo: B12-0T-12-32. S/N: 93/6-P. Enfría el producto líquido instantánea y continuamente a 33°-34° F. Caudal máximo por sección de 32 corrugaciones: 3000 gph. Número de secciones: 11. Dimensiones de la sección estándar: 61-11/16 pulgadas de ancho x 43-1/8 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 4 pulg. de diámetro. tubo de alimentación de refrigerante. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Tubo de descarga de gas refrigerante, (2) de 3 pulg. de diámetro. tubería. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI417.7
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: B12-0T-12-32
  • Número de serie: 93/6-P
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de placas instantáneo con amoníaco Chester-Jensen Co
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente