Enfriador de placas Mueller 165 FFC (6 placas de acero inoxidable 3X5)

Enfriador de placas Mueller 165 FFC (6 placas de acero inoxidable 3X5)

Enfriador de película descendente Mueller 3x5. Modelo: 165 FFC. N.º de serie: 395321-3. Tamaño (galones): 165. Información sobre transferencia de calor: Presión de diseño: 250 PSI. Temperatura de diseño: 200 F. Presión de prueba: 331 PSI. Volumen: 0,6 pies cúbicos. Refrigerante: R22 DX.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGR02
  • Fabricante: Mueller
  • Modelo: 165 FFC
  • Número de serie: 395321-3
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 78
  • Peso libras): 880
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Enfriador de placas Mueller 165 FFC (6 placas de acero inoxidable 3X5)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente