Enfriador de placas (5-22,5 x 23 placas de acero inoxidable)

Enfriador de placas (5-22,5 x 23 placas de acero inoxidable)

5 placas enfriadoras con hoyuelos de acero inoxidable montadas en un marco de acero inoxidable personalizado. Falta la placa de datos.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.14
Detalles del enfriador de placas
  • Cantidad de placas: 5
  • Ancho de la placa (pulgadas): 22.5
  • Altura de la placa (pulgadas): 23
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • ¿Se incluye equipo de refrigeración del lado alto? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 82
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 25
  • Peso libras): 800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Does not have a data plate
Enfriador de placas (5-22,5 x 23 placas de acero inoxidable)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente