Enfriador de placas Turbo Ice HTDA 96 12 13 FL (Placas de acero inoxidable 12-96 X 60)

Enfriador de placas Turbo Ice HTDA 96 12 13 FL (Placas de acero inoxidable 12-96 X 60)

Enfriador de placas con refrigeración turbo - N.º de modelo: HTDA 96 12 13 FL, N.º de serie: E042020, Refrigeración: R-717. HTD significa diferencia de alta temperatura. Los fluidos se refrigeran o calientan con grandes diferencias de temperatura, que van desde 5 °F a 60 °F como refrigerante preferido que anteriormente se usaba con amoníaco. El enfriador de placas está aislado con un gabinete de acero inoxidable de 2 pulgadas de espesor. 12 medidas de placas de acero inoxidable (pulg): 96 L x 60 H. Peso de envío (libras): 5,407. Peso operativo (libras): 10,056. Capacidad real (Gal): 883. Número de patas: 6. Nivel de agua (pulg.): 32 1/2. Dimensiones totales (pulg.): 117 largo x 60 ancho x 110 alto. Flujo máximo 1196 GPM. Las placas del evaporador son de acero inoxidable 304, sopladas hidráulicamente para inflar hasta alcanzar la elevación adecuada. Presión de funcionamiento de diseño 200 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIMM10
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Modelo: HTDA 96 12 13 FL
  • Número de serie: E042020
Detalles del enfriador de placas
  • Cantidad de placas: 12
  • Ancho de la placa (pulgadas): 96
  • Altura de la placa (pulgadas): 60
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • ¿Se incluye equipo de refrigeración del lado alto? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 117
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 110
  • Peso libras): 5,407
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Enfriador de placas Turbo Ice HTDA 96 12 13 FL (Placas de acero inoxidable 12-96 X 60)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente