Enfriador de productos Precision Heat Exchanger Co con tambor de compensación - 256 pies cuadrados. Pie.

Enfriador de productos Precision Heat Exchanger Co con tambor de compensación - 256 pies cuadrados. Pie.

1990 Enfriador de productos Precision Heat Exchanger Co con tambor de compensación. Capacidad máxima estimada de superficie de intercambio de calor: 256 pies cuadrados (54) tubos de acero al carbono de 1 pulgada de diámetro x 217 pulgadas L. MAWP del lado de la carcasa: 250 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 250 psi. Lado del tubo: MAWP: 100 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 100 psi. (3) Modelo de Henry Technologies Valve Co.: indicadores de nivel de líquido LI-50. (2) Válvulas de alivio de seguridad Parker. Tipo SRH204. Presión de ajuste: 250 psig. Capacidad de aire 747 scfm. (2) Medidores de temperatura de dial WIKA. (2) Conjuntos de interruptor de flotador Parker tipo LL. Entradas/salidas: 5 pulgadas. Dimensiones totales: 19 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AACA2074A.5
  • Fabricante: Precision Heat Exchanger Co
  • Número de serie: 11870-3 & 11870-4
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 256
  • Material del tubo: Carbon Steel
  • Número de tubos: 54
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 1
  • Longitud del tubo (pulgadas): 217
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 5278, 5279
  • MAWP (PSI a temperatura): Shell Side: 250 psi @ 200°F. Tube Side: 100 psi @ 200°F
  • MDMT (temperatura a PSI): Shell Side: -20°F @ 250 psi. Tube Side: -20°F @ 100 psi.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlet / outlets: 5 in
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 234
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 57
Detalles adicionales del producto
Enfriador de productos Precision Heat Exchanger Co con tambor de compensación - 256 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente