Enfriador de productos Precision Heat Exchanger Co con tambor de compensación - 456 pies cuadrados. Pie.

Enfriador de productos Precision Heat Exchanger Co con tambor de compensación - 456 pies cuadrados. Pie.

1990 Enfriador de productos Precision Heat Exchanger Co con tambor de compensación. Capacidad máxima estimada de superficie de intercambio de calor: 456 pies cuadrados (96) tubos de acero al carbono de 1 pulgada de diámetro x 217 pulgadas L. MAWP del lado de la carcasa: 250 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 250 psi. Lado del tubo: MAWP: 100 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 100 psi. Tapa del extremo del intercambiador de calor RVS de 1990. Número de serie: 90625. MAWP del lado del tubo: 100 psi a 200 °F, MDMT: -20° a 100 psi. (3) Modelo de Henry Technologies Valve Co.: indicadores de nivel de líquido LI-50. (2) Válvulas de alivio de seguridad Parker. Tipo SRH204. Presión de ajuste: 250 psig. Capacidad de aire 747 scfm. (2) Medidores de temperatura de dial WIKA. (2) Conjuntos de interruptor de flotador Parker tipo LL. *Originalmente había dos unidades hermanas disponibles, solo queda una (serie 11870-2). Entradas/salidas: 5 pulgadas. Dimensiones totales: 19 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgada de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AACA2074B.5
  • Fabricante: Precision Heat Exchanger Co
  • Número de serie: 11870-2
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 238.5
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 68
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
  • Problemas o problemas conocidos: Two sister units orginally were avaible, only one is remaining (serial 11870-2)
Enfriador de productos Precision Heat Exchanger Co con tambor de compensación - 456 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente