Enfriador de recirculación de agua Giltron

Enfriador de recirculación de agua Giltron

Enfriador de recirculación de agua Giltron. Modelo: WC-40, S/N: R-4134. Compresor Tecumseh, Modelo: AK100AT. Refrigerante: R-22. Capacidad: 10.000 BTU/h. Bomba Procon con motor Dayton: 1/4 hp, 1725 rpm, 115 V, 5 amperios, 60 Hz, monofásica. Dimensiones del tanque de depósito: 14 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Motor del ventilador GE: 1/20 hp, 1550 rpm, 115 V, 2,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 9a.FHF168.1a
  • Fabricante: Giltron
  • Modelo: WC-40
  • Número de serie: R-4134
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de recirculación de agua Giltron
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente