Enfriador de salmuera CIMCO

Enfriador de salmuera CIMCO

Enfriador de salmuera CIMCO, número de serie 228950A 1997, lado de la carcasa 250 psi a 150 F, temperatura mínima de diseño -20 F a 250 y -50 F a 150 psi. Construcción de acero al carbono. Operación inundada de amoníaco. La temperatura de evaporación del amoníaco es -45 °F. El fluido del lado del tubo tiene una gravedad específica de 1,2 para una salmuera de cloruro de calcio. El enfriador aceptará 360 gpm de salmuera de -29 °F a -32 °F. La caída de presión en el tubo es de 5 psi. Clasificado para refrigeración neta de 45 toneladas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 55.208a
  • Fabricante: Cimco
  • Número de serie: 228950A
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de salmuera CIMCO
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente