Enfriador de salmuera Schroder

Enfriador de salmuera Schroder

Enfriadores de salmuera Schroder. Tipo: LK200. Número de serie: S980201. Capacidad: aprox. 2 toneladas. Refrigerante: R-22. MAWP: 377,09 psi. (26 Bar), 2 hp (1,5 Kw), 3 x 440 V, 60 Hz, 5,7 amperios. Evaporador: 18 pulgadas de largo x 4-3/4 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto. (9) Aletas por pulgada. Diámetro del ventilador: 14 pulgadas. La unidad es para sistemas de refrigeración líquida. Tubo sumergible de acero inoxidable: 8-1/2 pulgadas de diámetro x 35 pulgadas de alto. Dimensiones generales del sistema: 23-1/2 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EKTF7806.1
  • Fabricante: Schroder
  • Número de serie: S980201
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de salmuera Schroder
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente