Enfriador de tecnologías de refrigeración GCI - 60 toneladas

Enfriador de tecnologías de refrigeración GCI - 60 toneladas

2006 Enfriadora GCI Refrigeration Technologies. Modelo: 660ACTLTOD. Refrigerante: R-404a. Capacidad del tanque: 200 galones. Clasificado a 159,600 BTU/hr @ -20ºF. Las presiones de diseño mínima y máxima respectivas son: 5 psi y 395 psi. Temperatura ambiente máxima: 95ºF. Alimentación principal: 460V, 60 Hz, trifásica. FLA 135 (NRA 115.2). Fusible máximo 60. (3) Compresores Copeland de 22 HP: modelo 4DT3F76KE-TSK-200. (3) Ventiladores de 1-1/2 HP. Las características incluyen: bombas de circulación interna y externa reguladas por dos interruptores de flujo para un flujo óptimo, detección de monitor de fase eléctrica, control de temperatura "bajo demanda" proporcionado por un controlador electrónico digital de múltiples pasos basado en microprocesador Tecnologic SPA TLK 31C, contactos auxiliares capaces de accionar válvulas neumáticas , y al emplear aislamiento adicional, un acumulador de succión equipado con compresor y un calentador del cárter, esta unidad está equipada para un mejor control del calor obtenido del ambiente y un uso optimizado a bajas temperaturas (+10°F a -30°F). Entrada/salida: (2) 4 pulg. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 7 pies 2 pulg. de ancho x 6 pies 8 pulg. de alto (ACN1123).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FGNW01.35
  • Fabricante: GCI Refrigeration Technologies
  • Modelo: 660ACTLTOD
  • Número de serie: ACTLT6600611083
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de tecnologías de refrigeración GCI - 60 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente