Enfriador de tornillo enfriado por agua Trane de 255 toneladas

Enfriador de tornillo enfriado por agua Trane de 255 toneladas

Enfriadora enfriada por agua Trane Centravac, 255 toneladas, Serie R, 1988. Modelo RTHA255FSAL, S/N U88J00146. Dispositivo n.º RTHA000021, nominal 460 voltios, 60 hz, trifásico, la ampacidad mínima de CKT es 340 amperios, rango de utilización de voltaje 414-506 VCA. Motor compresor, 480 voltios, 60 hz, trifásico. Calentador de tanque de aceite, 115 voltios, 60 hz, monofásico. Circuito de control, modelo RTHA, 115 voltios, 60 hz, monofásico. Tiene (2) salidas de 6 pulgadas con bridas de 11 pulgadas y (2) entradas de 6 pulgadas con bridas de 11 pulgadas. Panel de control con control y 2 manómetros, 1 para evaporador y 1 para condensador, 0-300 psi en ambos manómetros. Dimensiones totales 40 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU21
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: RTHA255FSAL
  • Número de serie: U88J00146
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de tornillo enfriado por agua Trane de 255 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente