- Detalles del producto
Enfriador de tornillo enfriado por aire McQuay - 204 toneladas
1996 Enfriador de tornillo enfriado por aire McQuay de 200 toneladas. Modelo: ALS204A27. Clasificado en 204 toneladas usando R-22. (2) Número de modelo del compresor de tornillo McQuay: SAL175RA13DA. Barril enfriador McQuay Modelo no. E 2010. Lado de refrigeración MAWP: 225 psi a 109 °F, MDMT: 20 °F a 225 psi. (14) Ventilador Acondicionador. (2) Cárter. (1) Evaporador. Circuito de alimentación 460 V, 60 Hz, trifásico. 399 amperios, máximo 500 amperios. Dimensiones totales: 21 pies 10 pulgadas. Largo x 7 pies de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: MQI003
- Fabricante: McQuay & Snyder
- Modelo: ALS204A27
- Número de serie: 56F8139401
- Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









