Enfriador de tubos Co con intercambiador de calor de precisión con tambor de compensación

Enfriador de tubos Co con intercambiador de calor de precisión con tambor de compensación

1990 Enfriador de tubos de precisión con intercambiador de calor y tambor de compensación. Número de serie: 11821-1. Nat'l Bd: 5172. Material del tubo: acero al carbono. Número de pasadas: 4. Número de tubos: 184. Dimensiones del tubo: 1 pulg. de diámetro. x 24 pies 1-1/2 pulg. Área de superficie de transferencia de calor: aprox. 1,162 pies cuadrados. Volumen del tubo: 180 gal. Lado de la carcasa MAWP: 150 psi a 200 °F. MDMT: -20 °F a 150 psi. Lado del tubo MAWP: 100 psi a 200 °F. Lado del tubo MDMT: -20 °F a 100 psi. Tambor de sobretensión del intercambiador de calor de precisión, S/N: 11821-2, Nat'l Bd: 5173, lado de la carcasa MAWP: 150 psi a 200 °F, lado de la carcasa MDMT: -20 °F a 150 psi, (2) interruptores de flotador Parker . Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. accesorio bridado, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. accesorio bridado, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 30 pies 10 pulgadas de largo x 5 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies 2-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2097.
  • Fabricante: Precision Heat Exchanger Co
  • Número de serie: 11821-1
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 370
  • Ancho (pulgadas): 64
  • Altura (pulgadas): 98.5
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
Enfriador de tubos Co con intercambiador de calor de precisión con tambor de compensación
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente