Enfriador enfriado por agua Carrier - 120 toneladas

Enfriador enfriado por agua Carrier - 120 toneladas

1992 Enfriador enfriado por agua Carrier. Modelo: 30HR120-E620. Capacidad nominal: 120 toneladas. Refrigerante: R-22. Capaz de enfriar glicol a 15°F. Presión de diseño/prueba (alta/baja): 385/235 psig. Alimentación: 460 V, trifásica. (2) 1995 Intercambiador de carcasa y tubos portadores. Modelo: 09RP070-289. MAWP: 385 psi a 150°F. MDMT: 32°F a 385 psi. 1995 Barril enfriador Carrier. Modelo: 10HA401-694. MAWP: 235 psi a 150°F. (4) Compresores Carlyle: M/N(s): 06EF175310, 208-230/460 V, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 8 pies 3 pulgadas de alto (ACN455).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ANGB02.20
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 30HR120-E620
  • Número de serie: 0195JO8319
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador enfriado por agua Carrier - 120 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente