Enfriador enfriado por agua Carrier: 30 toneladas

Enfriador enfriado por agua Carrier: 30 toneladas

Enfriador enfriado por agua Carrier: 30 toneladas, modelo 30HK030-530, S/N R417387. (1) Compresor. Sistema de refrigeración: R 22, 45 lbs. Dimensiones totales: 110 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto (H11)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU856
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 30HK030-530
  • Número de serie: R417387
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador enfriado por agua Carrier: 30 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente