Enfriador enfriado por agua Carrier: 800 toneladas

Enfriador enfriado por agua Carrier: 800 toneladas

Enfriador enfriado por agua Carrier 2000: 800 toneladas. Modelo 19XR-7070525EHS62, N/S 0301Q64966. Refrigerante: 134A. 380-480 V, trifásico, 60 Hz.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 850.Rd0048
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 19XR-7070525EHS62
  • Número de serie: 0301Q64966
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador enfriado por agua Carrier: 800 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente