Enfriador enfriado por agua McQuay, 320 toneladas

Enfriador enfriado por agua McQuay, 320 toneladas

1994 Enfriador enfriado por agua McQuay: 320 toneladas. Modelo: PEH079. Número de serie: 5ZE81006-00. Estilo: 9572513010. Enfriador de líquido; unidad autónoma. Sólo R-134a. Horas del compresor: 9812; Arranques del compresor: 1814. Dimensiones totales del enfriador: 234,5 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto. Esta unidad era el East Campus Chiller que ejecutaba dos dormitorios en la Universidad de Duke. Se agregó un tercer dormitorio y esta unidad por sí sola no era lo suficientemente grande para hacer funcionar los tres dormitorios y Duke no tenía espacio en su edificio para dos enfriadores instalados, por lo que quitaron este enfriador y lo reemplazaron con uno más grande. McQuay International en Greensboro prestó servicio a la unidad, Rick McLwee 1-800-767-6394.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: WCMC001.20
  • Fabricante: McQuay & Snyder
  • Modelo: PEH079
  • Número de serie: 5ZE81006-00
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador enfriado por agua McQuay, 320 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente