- Detalles del producto
Enfriador enfriado por agua Trane: 80 toneladas
1990 Enfriadora enfriada por agua Trane. Modelo: CGWCC80GNJJ423GPT, S/N: U90L03369. Refrigerante: R-22. Requisitos eléctricos: 200 V, 60 Hz, trifásico. (2) Compresores alternativos Trane de 40 toneladas. Modelo: CRHR400A. 1990 Barril enfriador aislado: Junta Nacional No: 5371, S/N: 5371. MAWP: 300 psi a 300 °F, MDMT: -40 °F a 120 psi. Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto (ACN438)
- Cantidad en stock: ACEU04x
- Fabricante: Trane
- Modelo: CGWCC806RGNJJ423GPT
- Número de serie: U90L03369
- Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









