Enfriador enfriado por agua Trane: 80 toneladas

Enfriador enfriado por agua Trane: 80 toneladas

Enfriador enfriado por agua Trane: 80 toneladas. Modelo: CGWBC801RCNJJ42K. Número de serie: L84M24914. Refrigerante: R-22. Requisitos eléctricos: 460 V, 60 Hz, trifásico. (2) Compresores alternativos Trane de 40 toneladas. Modelo: CRHR400C-2HAT. (2) Barriles enfriadores. Barril enfriador: Junta Nacional No: 193009, S/N: 189609. MAWP: 300 psi a 300 °F. Condensador: aislado, Junta Nacional No: 193061, S/N: 189661. MAWP: 225 psig @ 300 °F. Solo lado del cabezal y del tubo. Dimensiones totales: 109 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SED002.10
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: CGWBC801RCNJJ42K
  • Número de serie: L84M24914
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador enfriado por agua Trane: 80 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente