Enfriador enfriado por agua York Codepak

Enfriador enfriado por agua York Codepak

1995 Enfriador enfriado por agua York Codepak. Modelo YSCBCBS2-CHB, N/S SADM-534310. Compresor: 300 ton/tornillo. Refrigerante: R22. Microprocesador. Clasificado en 278 toneladas a 57 °F al entrar al agua; 45 °F saliendo del agua; 550 gpm. Hará 150 toneladas a 20 °F con glicol.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: Rb0007
  • Fabricante: York
  • Modelo: YSCBCBS2-CHB
  • Número de serie: SADM-534310
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador enfriado por agua York Codepak
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente