Enfriador enfriado por aire Aircondex - 15 toneladas

Enfriador enfriado por aire Aircondex - 15 toneladas

Enfriador enfriado por aire Aircondex: 15 toneladas. Modelo CDC-105?, S/N W025620H87?. Refrigerantes: R-12, R-22, R314A, R-404a, R-502, R-507, R-12, R-22, R-314A. Número de motor: 060 138523, FLA: 71,2, LRA: 266,3. Acumulador de refrigerante vertical AC&R: Modelo S-7063, conexiones de gas ODS de 1-3/8 pulg., 208/230 V, trifásico, 60 Hz. (2) Ventiladores de 25 pulgadas: Allen Bradley 509-DOD. (3) Arrancadores: 200 V/25 hp, 230 V/30 hp, 460-575 V/ 50 hp. Conexiones de 2 pulgadas, paneles de aluminio, base deslizante de acero dulce, (4) orejetas de elevación. Dimensiones totales: 110 pulgadas de largo x 71 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU10
  • Fabricante: Aircondex
  • Modelo: CDC-105
  • Número de serie: W025620H87
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador enfriado por aire Aircondex - 15 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente