Enfriador enfriado por aire Carrier - 100 toneladas

Enfriador enfriado por aire Carrier - 100 toneladas

1999 Enfriador enfriado por aire Carrier. Modelo: 30GT100 610KA. Capacidad de refrigeración nominal nominal: 100 toneladas. Refrigerante: R-22. Presiones de diseño/prueba altas y bajas respectivas: 450/278 psi. (4) Compresores Carlyle. Modelo: 06EF275310: 208/230-460 V, 60 Hz, trifásico o 400 V, 50 Hz, trifásico. (8) ventiladores, 6 aspas, 30 pulg. de diámetro, 1,0 hp, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Dimensiones totales: 15 pies 2 pulgadas de largo x 8 pies 2 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto (alto).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ABCC202.50
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 30GT100 610KA
  • Número de serie: 2999F35349
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador enfriado por aire Carrier - 100 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente