Enfriador enfriado por aire Carrier - 90 toneladas

Enfriador enfriado por aire Carrier - 90 toneladas

2001 Enfriador enfriado por aire Carrier. Modelo: 30GTN090 620KA. Capacidad de refrigeración nominal nominal: 90 toneladas. Refrigerante: R-22. Presiones de diseño/prueba altas y bajas respectivas: 450/278 psi. (4) compresores: Modelo: 6EABBC2T2H600R: 460V, 60 Hz, trifásico. (6) ventiladores, 2 hp y 1,7 hp, 460V, 60 Hz, trifásicos. Tanto el cilindro enfriador como el condensador no pasaron la prueba de fugas. Dimensiones totales: 11 pies 7 pulgadas de largo x 8 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies 1 pulgada de alto (ACN400).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ABCC301.43
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 30GTN090 620KA
  • Número de serie: 4401F21001
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador enfriado por aire Carrier - 90 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente