Enfriador enfriado por aire con tanque Drake Refrigeration

Enfriador enfriado por aire con tanque Drake Refrigeration

Condensador de refrigeración Drake: Falta placa de identificación American Stainless Pumps, inc.: Modelo: SSPC, Serie: 12H114233, Catálogo: C25024B2D3, Tamaño: 1,5 x 2,9. Motores de EE. UU.: N.º de catálogo: EE733, Modelo: P63TLJ-4854, INS B, AMB: 40 C, Ph: 3, Código: L, Protección térmica, Datos de 60 Hz: Hp: 2, Rpm: 3450, Voltios: 208- 230/460, FLA: 6,1-5,6/2,8, SF: 1,25, SFA: 6,8-6,4/3,2, datos de 50 Hz: Hp: 2, Rpm: 2850, Voltios: 190/380-415, FLA: 6,4/3,2- 3.1, SF: 1, SFA: n/a
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS30
  • Fabricante: Drake Refrigeration Inc.
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 22
  • RPM del motor: 34,502,850
  • Voltaje del motor: 208-230 / 460 - 190/380-415
  • Amperios de motor: 6.1-5.6/2.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 124
  • Ancho (pulgadas): 57
  • Altura (pulgadas): 61
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Tag Plate
Enfriador enfriado por aire con tanque Drake Refrigeration

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente