- Detalles del producto
Enfriador enfriado por aire Dunham-Bush, 225 toneladas
1994 Enfriador enfriado por aire Dunham-Bush: 225 toneladas. Modelo ACDX225B. Número de serie 2864401A94F. Prueba de presión: 400 PSI lado alto, 250 PSI lado bajo. Unidad: 460 V, 60 Hz, trifásica. CNT: 115 V, 60 Hz, monofásico. (4) Motores de compresor, modelo: SSCA075AR, 103 RLA, 180 LRA, 460 V, 60 Hz, trifásicos. (4) Motores de ventilador del condensador, 1 hp, 460 V, 2,4 amperios, 60 Hz, trifásicos. (16) Motores de ventilador del condensador, 1-1/2 hp, 460 V, 2,0 amperios, 60 Hz, trifásicos. (4) Calentadores del cárter, 200 hp, 115 V, 1,7 amperios, 60 Hz, monofásicos. (3) Calentador enfriador, 420 hp, 115 V, 3,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Cond. En servicio: refrigerante R-22 de 599 gpm/43 pg con carga de 484 lb. Entrada: (1) puerto de 6 pulgadas de diámetro. Salida: (1) Brida de 8 pernos y 6 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 37 pies 4 pulgadas de largo x 100 pulgadas de ancho x 92-1/2 pulgadas de alto (ACN1035).
- Cantidad en stock: DPLS230.43a
- Fabricante: Dunham-Bush
- Modelo: ACDX225B
- Número de serie: 2864401A94F
- Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









