Enfriador enfriado por aire McQuay, 130 toneladas

Enfriador enfriado por aire McQuay, 130 toneladas

Enfriador enfriado por aire McQuay: 130 toneladas. Modelo ALR130BD, número de serie 3NB0014312. 1993 Barricas. Modelo CDE1410, número de serie 5YM0015300. (4) Compresores: 40 hp, 69 rla, 297 lra, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Compresor Copeland n.º 1: Modelo 6RJ-4000-TSN. S/N 960717. Compresor Copeland #2: Modelo 6RJ-4000-TSN. S/N 93115. Compresor Copeland #3: Modelo 6RJ-4000-TSN. S/N 931095. Compresor Copeland #4: Modelo 6RJ-4000-TSN. S/N 970758. Se ha quitado el cañón.(H11)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU07
  • Fabricante: McQuay & Snyder
  • Modelo: ALR130BD
  • Número de serie: 3NB0014312
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador enfriado por aire McQuay, 130 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente