Enfriador enfriado por aire McQuay - 204 toneladas

Enfriador enfriado por aire McQuay - 204 toneladas

1998 Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay: 204 toneladas. Modelo: ALS204AS12. Número de serie: 58G8128101. Refrigerante: R-22. Presión máxima de alivio: 450 psig. Presión de diseño alta/baja: 450/150 psig. Requisitos del sistema: 208 V, 881 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Compresores de tornillo McQuay, modelos: SAL175RA13DA y SA175BA13DA, S/N: 52ER7027-10 y 58G05504-07, 208/230 V, 934/1042 LRA, 60 Hz, trifásicos. McQuay Chiller Barrel, Modelo: E2010, S/N: 58G0021800, Nat'l Bd: 36545, MAWP del lado del refrigerante: 225 psi a 109 °F, MDMT del lado del refrigerante: 0 °F a 225 psi. (14) Motores de ventiladores del condensador, 2 hp (cada uno), 208 V, 7,8 FLA, 30,5 LRA, 60 Hz, trifásicos. (2) Calentadores del cárter, 115 V, 1,74 amperios, 60 Hz, monofásicos. (1) Calentador del evaporador, 115 V, 3,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 22 pies de largo x 7 pies de ancho x 7 1/2 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PSL01.15
  • Fabricante: McQuay & Snyder
  • Modelo: ALS204AS12
  • Número de serie: 58G8128101
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador enfriado por aire McQuay - 204 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente