- Detalles del producto
Enfriador enfriado por aire McQuay, 350 toneladas
2000 Enfriador enfriado por aire McQuay - 350 toneladas. Modelo: ALS370BS-27ER10. N/S: STNU000600257. Refrigerante R-22, presión máxima 300 psi. Fuente de alimentación 460V, 60Hz, trifásica. (24) Ventiladores del condensador, motor de 2,0 HP, 28 pulg. de diámetro, 1140 rpm, 60 Hz. Condensadores tipo tubo y aletas de alta eficiencia con subenfriador integral, (12) aletas por pulgada y 4 filas de profundidad. Carcasa con deflectores y tubo pasante, evaporador de expansión directa, volumen de agua. 107 galones, máx. Presión de agua 175 psi. Dimensiones totales: 459 pulgadas de largo x 83,4 pulgadas de ancho x 94,5 pulgadas de alto. Peso 22,050 libras. (ACN1230).
- Cantidad en stock: LSHD002.
- Fabricante: McQuay & Snyder
- Modelo: ALS370BS-27ER10
- Número de serie: STNU000600257
- Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









