Enfriador enfriado por aire McQuay: 90 toneladas

Enfriador enfriado por aire McQuay: 90 toneladas

1997 Enfriador enfriado por aire McQuay: 90 toneladas. Modelo ALS090, N/S 57G8140101. (1) Compresor: motor de 130 hp, 343 LRA, 406 V, trifásico. (8) Motores del ventilador del condensador: 1,5 hp, 5,8 LRA, 460 V, trifásico. (1) Calentador del cárter: 1,7 LRA, 115 V, monofásico. Requiere un disyuntor mínimo de 410 amperios y fusibles de 700 amperios. Utiliza 180 libras. de refrigerante R22. Tiene horas de funcionamiento Zero Mfg. Co. Dimensiones totales: 160 pulgadas de largo x 84 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MQI005
  • Fabricante: McQuay & Snyder
  • Modelo: ALS090
  • Número de serie: 57G8140101
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador enfriado por aire McQuay: 90 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente