Enfriador enfriado por aire Snyder General / McQuay de 125 toneladas

Enfriador enfriado por aire Snyder General / McQuay de 125 toneladas

1990 Enfriadora enfriada por aire Snyder General / McQuay de 125 toneladas. Modelo ALRC125C. Número de serie 5VJ0178900. Sistema Refrigerado. (4) Compresores de 35 hp, 56 RLA, 283 LRA (EA), 460 V, 60 Hz, trifásicos, (12) Cond. Motor del ventilador. 1 hp, 2.0/5.6 Fla, 9.9/14.5 LRA, 230/460 V, 60 Hz, 1 fase, (4) HTRS del cárter. 0,87 A, 115 V, 60 Hz, monofásico. (1) Evaporador HTRS. 3,2 A, 115 V, 60 Hz, monofásico, fuente de alimentación única, todas las cargas, 267 amperios (mín.), 300 amperios (máx.), 460 V, 60 Hz, refrigerante R-22 trifásico, carga de 141 lb. . Entrada: (1) 8 pernos de 6 pulg. de diámetro. brida. Salida: (1) 6 pulg. de diámetro. tornillo. Dimensiones totales: 18 pies 8 pulgadas de largo x 91 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto (ACN400)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: cDPLS228.23
  • Fabricante: Snyder General
  • Modelo: ALRC125C
  • Número de serie: 5VJ0178900
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador enfriado por aire Snyder General / McQuay de 125 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente