Enfriador enfriado por aire Trane de 120 toneladas

Enfriador enfriado por aire Trane de 120 toneladas

Enfriadora enfriada por aire Trane de 120 toneladas, modelo CGACD121RLNLL623GP, serie J91K82401. Clasificado 460 voltios, 60 Hz, trifásico. Rango de voltaje de utilización 416/508. Tensión nominal del sistema 440/461/480. Fusible de doble elemento recomendado 300. Tamaño mínimo del fusible 300. Motor del compresor, 460 voltios, 60 Hz, trifásico. Motor 2, 460 voltios, 60 Hz, trifásico. Motor del ventilador del condensador, 460 voltios, 60 Hz, trifásico, 1,0 hp. Peso de la unidad 8,595 libras, 19 pies de largo x 93 pulgadas de ancho x 73 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 150.ACEU865
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: CGACD121RLNLL623GP
  • Número de serie: J91K82401
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador enfriado por aire Trane de 120 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente