Enfriadora refrigerada por aire Trane RTAC-1554 (155 toneladas)

Enfriadora refrigerada por aire Trane RTAC-1554 (155 toneladas)

Enfriador Trane Air-Cooled Serie R. Modelo: RTAC-1554-UR0N-UAFN-N1TX-1TDN-NN0E-N10N-N0EX-N. N.º de serie: U09H05406. Tipo de uso: Exterior. Presión de diseño (PSIG): Lado de alta presión: 350, Lado de baja presión: 200. Tipo de refrigerante: R134A. Voltaje nominal/Hz/fase: 460 voltios, 60 Hz, 3 fases. Tonelaje total: 155.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FSEB01
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: RTAC-1554-VR0N-UAFN-N1TX-1TDN-NN0E-N10N-N0EX-N
  • Número de serie: U09H
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 155
  • Número de compresores: 2
  • Descripciones de compresores: (2) Trane Helical Rotary Hermetic Compressor: Model: CHHP0M2TKH0N092A, Serial No: UA9G1820. Capacity: 85 Tons. Motor Voltage: 460v/60Hz/3Ph. Total HP: 123.3/0.92Kw.
  • Potencia total del compresor: 123.3
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 9
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (9) Fan Motors: HP: 1.25, Volts: 460, Hz: 60, FLA: 3.0.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 232
  • Ancho (pulgadas): 89
  • Altura (pulgadas): 96
  • Peso libras): 11,456
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Enfriadora refrigerada por aire Trane RTAC-1554 (155 toneladas)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente