Enfriador general enfriado por aire McQuay-Snyder: 75 toneladas

Enfriador general enfriado por aire McQuay-Snyder: 75 toneladas

2001 Enfriadora general enfriada por aire McQuay-Snyder: 75 toneladas. Modelo: ALR075C. Número de serie: 5VH0181800. Refrigerante: R-22. Carga total de refrigerante: 73 lbs. Presión máxima de alivio: 450 psig. Presión de prueba alta/baja: 380/150 psig. Presión de succión: 65 psi. Presión de descarga: 300 psi. Temperatura del agua de descarga (punto de ajuste): 50 °F. Compresor alternativo Copeland Discus, modelo: 6DS3-4000-TSN-800, S/N: 99 K77401. Capacidad: 281.000 BTU (20/120 °F). Requisitos eléctricos: 230-460/200-400 V, 142-71 RLA, 60/50 Hz, trifásico. Compresor alternativo Copeland, modelo: 6DR1-4000-TSN, S/N: CT 90G 01706S. Requisitos eléctricos: 200-230/400-460 V, 594/297 LRA, 50/60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. tubería. Dimensiones totales: 19 pies de largo x 84 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAM201.42
  • Fabricante: McQuay & Snyder
  • Modelo: ALR075C
  • Número de serie: 5VH0181800
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador general enfriado por aire McQuay-Snyder: 75 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente