Enfriador interior enfriado por agua Dunham Bush - 40 toneladas

Enfriador interior enfriado por agua Dunham Bush - 40 toneladas

Enfriador interior enfriado por agua Dunham Bush: 40 toneladas. Modelo: WC40A. Número de serie: 81014001A86E. Refrigerante: R-22. Presión de diseño: 300 psig de alta, 235 psig de baja. Panel de control: 115 V, trifásico, 60 Hz. Mín. ampacidad del circuito: 74; tamaño máximo de fusible: 125. Compresor Copeland, modelo: 6DS14000TXN, 40 hp, RLA: 59, LRA: 300. Requisitos eléctricos: 460 V, trifásico, 60 Hz. Calentador del cárter: 200 W, FLA: 1,7, 115 V, monofásico, 60 Hz. Dimensiones del barril enfriador: 9 pulg. de diámetro. x 6 pies 10 pulgadas de largo. Dimensiones del cilindro del condensador aislado: 9 pulgadas de diámetro. x 5 pies 9 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 7 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto (H11) (ACN220)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMPM03.
  • Fabricante: Dunham-Bush
  • Modelo: WC40A
  • Número de serie: 81014001A86E
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador interior enfriado por agua Dunham Bush - 40 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente